サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
T-Max P 旋削加工用カッティングユニット カップリングサイズC4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
566-9375
注文コード
39346853
品番
C4-DDJNR-27055-1504
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
116
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
566-9375
形状
ひし形50°
勝手
右勝手
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
ダブルクランプ