サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80°
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
コーナーR(mm)
0.397
注文コード
39348847
品番
CCGW09T304S01020FWH 7025
参考基準価格(税別)
¥49,250
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・内容量
など
923
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
2.42
用途
仕上げ
トラスコ品番
339-1418
形状
ひし形
l
9.6719
被削材
H
勝手
なし
寸法s(mm)
3.96875
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
3.96875
コーナーR(mm)
0.397
母材
CBN
寸法iC(mm)
9.525
寸法la(mm)
2.6
チップサイズ
9
材種
7025
寸法re(mm)
0.4
内接円径(mm)
9.525
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。