※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
厚さ(mm)
4.76
形状
正方形90°
注文コード
39349292
品番
SPMT120408WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,000
この商品は
厚さ・形状・トラスコ品番
など
184
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正方形90°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.7
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39349292
SPMT120408WH
05561306
SPMT120408-WH 235
フライス加工用チップ
サンドビック
1箱(10個)
¥
18,980
税込
¥
20,878
注文コードが変更になりました