サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
コーナーR(mm)
0.3969
注文コード
39351848
品番
CNGA120404T01020B 7525
参考基準価格(税別)
¥88,500
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・コーナー半径・内容量
など
1461
種類から選べます
他の種類を見る
寸法iC(mm)
12.7
寸法s(mm)
4.7625
形状
ひし形
切刃長さ(mm)
3.1
用途
仕上げ
トラスコ品番
604-8927
l
12.8959
被削材
KH
勝手
なし
コーティング
TIN
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
0.3969
母材
CBN
チップサイズ
12
材種
7525
寸法re(mm)
0.4
内接円径(mm)
12.7