三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの ねじ切り
チップ MMT11IR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
材質
VP15TF
トラスコ品番
657-5625
注文コード
39353036
品番
MMT11IRA60S VP15TF
参考基準価格(税別)
¥8,750
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様・トラスコ品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ切り工具用インサート
材質
VP15TF
コーナー半径(mm)
0.05
用途
一般加工全般
トラスコ品番
657-5625
厚さ(mm)
3.04
切刃長さ(mm)
6.35
穴の形状
円筒穴
商品説明動画
新ねじ切り工具 MMTシリーズ
参考になった