三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの ねじ切り
チップ MMT11IR
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
材質
VP10MF
トラスコ品番
657-5501
注文コード
39355766
品番
MMT11IR050ISO VP10MF
参考基準価格(税別)
¥14,650
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様・トラスコ品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ切り工具用インサート
材質
VP10MF
コーナー半径(mm)
0.03
用途
一般加工全般
トラスコ品番
657-5501
厚さ(mm)
3.04
切刃長さ(mm)
6.35
穴の形状
円筒穴
商品説明動画
新ねじ切り工具 MMTシリーズ
参考になった