画像準備中

チップ MMT16ER

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 材質VP15TF トラスコ品番657-5803 注文コード39355967 品番MMT16ERA60 VP15TF
参考基準価格(税別)¥14,650 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は材質・仕様・トラスコ品番など23種類から選べます 他の種類を見る

ねじ切り工具用インサート

材質VP15TF コーナー半径(mm)0.05 用途一般加工全般 トラスコ品番657-5803 厚さ(mm)3.44 切刃長さ(mm)9.525 穴の形状円筒穴

商品説明動画

新ねじ切り工具 MMTシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする