画像準備中

チップ MMT16IR

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 材質PVDコーティング、超微粒合金 仕様MMTバイト・三菱P級UPコートCOAT 注文コード39356091 品番MMT16IRA55 VP15TF
参考基準価格(税別)¥14,650 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は材質・仕様・内容量など70種類から選べます 他の種類を見る

ねじ切り工具用インサート

材質PVDコーティング、超微粒合金 コーナー半径(mm)0.05 用途一般加工全般 仕様MMTバイト・三菱P級UPコートCOAT トラスコ品番657-6036 厚さ(mm)3.44 切刃長さ(mm)9.525 穴の形状円筒穴

商品説明動画

新ねじ切り工具 MMTシリーズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58678505
2014-08-12
用途:
技能検定 普通旋盤作業1級のメネジ加工
製造業

S45C M24P2.0の内径ネジ加工で使用しました。

汎用旋盤での加工で使いました。
回転数は224回転のギヤを選択。0.1〜0.2mmの切込。
チップの求める回転数からはかなり低いですが、パス回数を多くとって仕上げました。
この条件だと光沢は出ませんでした。
NC旋盤で回転を高めで加工できならば、光沢も出て見栄えも良くなると思います。

このチップは5個入りです。
10個入りより安く購入出来て良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする