三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの ねじ切り
チップ MMT22ER
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
39356134
品番
MMT22ER450ISO VP10MF
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
VP10MF
トラスコ品番
657-6109
厚さ(mm)
4.64
切刃長さ(mm)
12.7
コーナー半径(mm)
0.58
穴の形状
円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
新ねじ切り工具 MMTシリーズ
参考になった