サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの スローアウェイドリル
CoroTurn(R) XS 超硬ブランク
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
ひし形
トラスコ品番
694-2580
注文コード
39356267
品番
CXS-04B-50 H10F
参考基準価格(税別)
¥3,230
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
形状・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法l4(mm)
35.75
寸法s1(mm)
2.25
トラスコ品番
694-2580
形状
ひし形
l1
50
l3
3.5
チップサイズ
4