サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの スローアウェイドリル
CoroTurn(R) XS 超硬ブランク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
ひし形
トラスコ品番
694-2806
注文コード
39356967
品番
CXS-05B-65 H10F
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
形状・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法l4(mm)
45.75
寸法s1(mm)
2.75
トラスコ品番
694-2806
形状
ひし形
l1
650
l3
4
チップサイズ
5