サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの スローアウェイドリル
小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS 溝入れ加工用インサートバーサイズ5mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
618-3280
注文コード
39356976
品番
CXS-05G078-5210R 1025
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
618-3280
形状
ひし形
l1
32.4
l3
10
f1
2.45
寸法la(mm)
0.78
カップリングサイズ
5
最大切込み(mm)
1
寸法Dm min(mm)
5.2