小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS 端面溝入れ加工用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番609-6085 注文コード39357536 品番CXS-06F100-6215AR 1025
参考基準価格(税別)¥6,380 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はトラスコ品番・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番609-6085 形状ひし形 l137.3 l315 f12.95 寸法la(mm)1 カップリングサイズ6 寸法re(mm)0.15 最大切込み(mm)2 寸法Dm min(mm)6.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする