サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの スローアウェイドリル
小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS 端面溝入れ加工用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
606-8880
注文コード
39357579
品番
CXS-06F250-6215AR 1025
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
606-8880
形状
ひし形
l1
37.3
l3
15
f1
2.95
寸法la(mm)
2.5
カップリングサイズ
6
寸法re(mm)
0.15
最大切込み(mm)
5
寸法Dm min(mm)
6.2