旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.2 推奨材種P(鋼)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 39359365 品番 DCGT 11 T3 02-UM 1515
参考基準価格(税別)¥32,700 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ひし形55°R0.2 推奨材種P(鋼)

チップ形状D(ひし形55°) チップ逃げ角(°)C 公差G チップ溝・穴記号T チップサイズ11 チップ厚さ(mm)3.96875 ノーズ(mm)02 適合被削材種P(鋼) チップブレーカーUM(中荒旋削) 材種1515 用途中切削 トラスコ品番569-8600 被削材PM 切刃長さ(mm)11.4279 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN コーナーR(mm)0.2 母材超硬 内接円径(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする