※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39360325 品番 DCN17008520A5D
参考基準価格(税別)¥59,800 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
刃先径(Φmm)17.0 有効長(mm)85 全長(mm)162.0 トラスコ品番620-6247 質量(g)285 シャンク径(Φmm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする