※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの フライスカッター
イスカルの スローアウェイドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全86種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39360361
品番
DCN180-090-25A-5D
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は43,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥60,400
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
18.0
有効長(mm)
90
全長(mm)
175.0
トラスコ品番
620-6280
質量(g)
402
シャンク径(Φmm)
25