※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39360404 品番 DCN190-095-25A-5D
参考基準価格(税別)¥65,800 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
刃先径(Φmm)19.0 有効長(mm)95 全長(mm)181.0 トラスコ品番620-6328 質量(g)423 シャンク径(Φmm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする