※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの フライスカッター
イスカルの スローアウェイドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全86種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39360447
品番
DCN20010025A5D
参考基準価格(税別)
¥72,400
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
20.0
有効長(mm)
100
全長(mm)
188.0
トラスコ品番
620-6361
質量(g)
431
シャンク径(Φmm)
25