※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの フライスカッター
イスカルの スローアウェイドリル
スモウカム ホルダー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39360984
品番
DCN 230-069-32A-3D
参考基準価格(税別)
¥77,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
刃径(mm)
23.0-23.9
全長(mm)
165.4
溝長(mm)
69
トラスコ品番
620-6476
質量(g)
670
シャンク径(Φmm)
32
適合ヘッド
ICP/M/K、FCP、HCP 230〜239