※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スモウカム ホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39360993 品番 DCN 240-072-32A-3D
参考基準価格(税別)¥77,500 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
刃径(mm)24.0-24.9 全長(mm)170 溝長(mm)72 トラスコ品番620-6514 質量(g)691 シャンク径(Φmm)32 適合ヘッドICP/M/K、FCP、HCP 240〜249

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする