※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの フライスカッター
イスカルの スローアウェイドリル
スモウカム ホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39361018
品番
DCN 250-075-32A-3D
参考基準価格(税別)
¥86,700
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
刃径(mm)
25.0-25.9
全長(mm)
174.5
溝長(mm)
75
トラスコ品番
620-6557
質量(g)
722
シャンク径(Φmm)
32
適合ヘッド
ICP/M/K、FCP、HCP 250〜259