※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの フライスカッター
イスカルの スローアウェイドリル
スモウカム ホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39361027
品番
DCN 250-125-32A-5D
参考基準価格(税別)
¥104,100
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
刃径(mm)
25.0-25.9
全長(mm)
224.5
溝長(mm)
125
トラスコ品番
620-6565
質量(g)
821
シャンク径(Φmm)
32
適合ヘッド
ICP/M/K、FCP、HCP 250〜259