サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 外径加工用
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形55°チップ対応
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
勝手
左勝手
注文コード
39361106
品番
DDJNL2525M1504
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
勝手・内容量
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左勝手
切込み角Kr(°)
93
クランプシステム
ダブルクランプ
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
359-0364
形状
ひし形55°
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39361106
DDJNL2525M1504
36949762
DDJNL 2525M 1504
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形55°チップ対応
サンドビック
1本
¥
13,980
税込
¥
15,378
注文コードが変更になりました