サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 外径加工用
T-Max(R) 旋削加工用シャンクバイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左勝手
注文コード
39361115
品番
DDJNL 2525M 15-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,200
この商品は
適合チップ・勝手・内容量
など
134
種類から選べます
他の種類を見る
クランプシステム
ダブルクランプ
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
勝手
左勝手
トラスコ品番
606-9193
形状
ひし形55°
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39361115
DDJNL 2525M 15-2
05985061
DDJNL 2525M 15-2
T-Max(R) 旋削加工用シャンクバイト
サンドビック
1本
¥
19,980
税込
¥
21,978
注文コードが変更になりました