T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形55°チップ対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 勝手左勝手 注文コード39361133 品番DDJNL 3232P 15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,700
この商品は勝手・内容量など95種類から選べます 他の種類を見る
勝手左勝手 切込み角Kr(°)93 クランプシステムダブルクランプ チップ逃げ角(°)0 トラスコ品番609-6603 形状ひし形55°
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39361133 DDJNL 3232P 15 05544996 DDJNL 3232P 15 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形55°チップ対応 サンドビック T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形55°チップ対応 サンドビック 1本 17,980 税込19,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする