曜日別特売
DGN3102J  IC20 チップ IC20 イスカル 39361684

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ IC20

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10個)
注文コード
39361684
品番
DGN3102J IC20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,700
トラスコ品番
154-0432
厚さ(mm)
3.1
コーナー半径(mm)
0.2
材質
超硬チップ
穴の形状
-
チップブレーカ
両面

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39361684DGN3102J IC2005382912DGN3102J IC20DGN3102J  IC20 突切加工用チップ DGN イスカル 05382912突切加工用チップ DGNイスカル1箱(10個)
¥26,980
税込¥29,678
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
DGN3102J IC20 チップ IC20 1セット(10個) イスカル 【通販モノタロウ】