※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ BDMT-ERN3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード39363931 品番BDMT11T308ER-N3 PR1210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,600
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
形状平行四辺形82° コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)3.97 逃げ角(度)15 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° トラスコ品番646-5722 材質PR1225 切刃長さ(mm)11 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする