TEKR2204PTERS チップ TEKR 京セラ 39364421

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TEKR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード39364421 品番TEKR2204PTERS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,500
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
仕様●角度AN(°):20●角度AS(°):22 トラスコ品番649-5290 形状正三角形 厚さ(mm)4.76 勝手 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 ブレーカ片面 切込み角度(°)90 刃先Rホーニング 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.013 コーナー数3 寸法RE(mm)1 寸法BS(mm)1.4 寸法IC(mm)12.7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39364421 TEKR2204PTERS 40616834 TEKR2204PTER-S PR1225 チップ TEKR 京セラ チップ TEKR 京セラ 1箱(10個) 15,980 税込17,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする