※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの フライス用
チップ BDGT-FR-JA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
39364491
品番
BDGT11T302FR-JA GW25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
3.97
トラスコ品番
646-5471
材質
GW25
形状
平行四辺形82°
切刃長さ(mm)
6.8
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
15
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
0.2
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39364491
BDGT11T302FR-JA GW25
01797942
BDGT11T302FR-JA GW25
チップ BDGT-FR-JA
京セラ
1箱(10個)
¥
9,698
税込
¥
10,668
注文コードが変更になりました