※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MEC型 エンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 刃先径(Φmm)18 刃数2 注文コード39365051 品番MEC18-S16-11T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,900
この商品は刃先径・刃数・寸法DCなど74種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)100 刃数2 刃先径(Φmm)18 シャンク径(Φmm)16 有効長(mm)23 トラスコ品番648-7840 寸法S(mm)10 寸法D(Φmm)18 寸法l(mm)23
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39365051 MEC18-S16-11T 09533194 MEC18-S16-11T MEC型 エンドミル 京セラ MEC型 エンドミル 京セラ 1個 21,980 税込24,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする