MEY32S32 スローアウェイエンドミル 京セラ 39365085

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スローアウェイエンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39365085 品番MEY32S32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,100
この商品は刃径Dなど25種類から選べます 他の種類を見る
刃数4 刃列2 用途掘込み、ドリリング、肩削り、深切込み、平面削り 仕様●寸法APMX1(mm):9.5●クーラントホール:無●A.R.(°):+13●R.R.(°):-9 トラスコ品番648-7939 適合チップ中心刃 : GOMT160408ER-D・側面刃 : JOMT160408ER-D 寸法LH(mm)50 寸法LF(mm)150 寸法DC(mm)32 寸法DCON(mm)32 寸法APMX(mm)36
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする