CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ ひし形55°

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.2 材種1125 切刃長さ(mm)7.5519 注文コード39365988 品番DPMT 07 02 02-MF 1125
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はコーナーR・材種・切刃長さなど37種類から選べます 他の種類を見る
チップ形状D(ひし形55°) チップ逃げ角(°)P 公差M チップ溝・穴記号T チップサイズ07 チップ厚さ(mm)2.38125 ノーズ(mm)02 適合被削材種M(ステンレス鋼) チップブレーカーMF(仕上げ) 材種1125 用途仕上げ トラスコ品番609-6972 被削材M 切刃長さ(mm)7.5519 勝手なし コーティングTIALN+TIALN コーナーR(mm)0.2 母材超硬 内接円径(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする