※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ ひし形55°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
4315
注文コード
39366033
品番
DPMT 07 02 08-PM 4315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,100
この商品は
コーナーR・材種・切刃長さ
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
チップ形状
D(ひし形55°)
チップ逃げ角(°)
P
公差
M
チップ溝・穴記号
T
チップサイズ
07
チップ厚さ(mm)
02
ノーズ(mm)
08
適合被削材種
P(鋼)
チップブレーカー
PF(仕上げ)
材種
4315
トラスコ品番
613-9345
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)