サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
チップブレーカー
E-MM(中荒)
材種
1040
注文コード
39370021
品番
R390-17 04 48E-MM 1040
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
チップブレーカー・材種・内容量
など
319
種類から選べます
他の種類を見る
推奨材種H(高硬度鋼)
チップサイズ
17
適合被削材種
M(ステンレス鋼)
チップブレーカー
E-MM(中荒)
材種
1040
最大切込み(mm)
15
有効長(mm)
17
コーナーR(mm)
4.8
トラスコ品番
603-9898
関連資料:
特長(0.4MB)
品番の見方(0.2MB)
材種の説明(0.1MB)
材種Mのみ(0.3MB)