CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) チップブレーカーH-ML(軽) 材種1040 チップサイズ18 注文コード39370195 品番R390-18 06 50H-ML 1040
参考基準価格(税別)¥39,700 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
この商品はチップブレーカー・材種・チップサイズなど251種類から選べます 他の種類を見る

推奨材種H(高硬度鋼)

チップサイズ18 適合被削材種M(ステンレス鋼) チップブレーカーH-ML(軽) 材種1040 最大切込み(mm)16 有効長(mm)15.8 コーナーR(mm)5 長さ(mm)1(ワイパー部) トラスコ品番605-5133

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする