三菱マテリアル
三菱マテリアルの フライスカッター
三菱マテリアルの ボアタイプ
カッタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
656-7959
注文コード
39373485
品番
AHX640WR12512E
参考基準価格(税別)
¥201,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
14コーナ使用可能で経済的
用途
鋳鉄用、正面フライス
仕様
7角形ネガインサート搭載
トラスコ品番
656-7959
材質
鋼
径(Φmm)
125
商品説明動画
鋳鉄高能率加工用正面フライスAHX640W
参考になった