MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エポックSUSウェーブエンドミル(多刃)首下3Dcタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
39375824
品番
EPSW3040-12-PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,180
刃径(mm)
4
シャンク径(mm)
6
刃数
3
刃長(mm)
6
全長(mm)
56
トラスコ品番
424-2874
材質
超硬合金(WC)
表面処理
PNコーティング
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39375824
EPSW3040-12-PN
40874574
EPSW3040-12-PN
エポックSUSウェーブ EPSW-3Dc-PN 首下3Dc ラフィングタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
1本
¥
7,598
税込
¥
8,358
注文コードが変更になりました