エポックSUSウェーブエンドミル(多刃)首下3Dcタイプ

エポックSUSウェーブエンドミル(多刃)首下3Dcタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
材質
超硬合金(WC)
表面処理
PNコーティング
内容量
1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
シャンク径(mm)
刃数
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39375824EPSW3040-12-PN463656
10,180
取扱い終了
代替品有
39375858EPSW3050-15-PN5637.556
10,920
取扱い終了
代替品有
39375885EPSW4060-18-PN664956
11,840
取扱い終了
代替品有
39375919EPSW4070-21-PN78410.563
13,770
取扱い終了
代替品有
39375946EPSW4080-24-PN8841263
13,770
取扱い終了
代替品有
39375973EPSW4090-27-PN910413.574
15,710
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39375824EPSW3040-12-PN40874574EPSW3040-12-PNEPSW3040-12-PN エポックSUSウェーブ EPSW-3Dc-PN 首下3Dc ラフィングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40874574エポックSUSウェーブ EPSW-3Dc-PN 首下3Dc ラフィングタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)1本
7,598
税込8,358
注文コードが変更になりました
39375858EPSW3050-15-PN40874583EPSW3050-15-PNEPSW3050-15-PN エポックSUSウェーブ EPSW-3Dc-PN 首下3Dc ラフィングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40874583エポックSUSウェーブ EPSW-3Dc-PN 首下3Dc ラフィングタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)1本
9,798
税込10,778
注文コードが変更になりました
39375885EPSW4060-18-PN40874592EPSW4060-18-PNEPSW4060-18-PN エポックSUSウェーブ EPSW-3Dc-PN 首下3Dc ラフィングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40874592エポックSUSウェーブ EPSW-3Dc-PN 首下3Dc ラフィングタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)1本
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
39375919EPSW4070-21-PN40874601EPSW4070-21-PNEPSW4070-21-PN エポックSUSウェーブ EPSW-3Dc-PN 首下3Dc ラフィングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40874601エポックSUSウェーブ EPSW-3Dc-PN 首下3Dc ラフィングタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)1本
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
39375946EPSW4080-24-PN40874617EPSW4080-24-PNEPSW4080-24-PN エポックSUSウェーブ EPSW-3Dc-PN 首下3Dc ラフィングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40874617エポックSUSウェーブ EPSW-3Dc-PN 首下3Dc ラフィングタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)1本
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
39375973EPSW4090-27-PN40874626EPSW4090-27-PNEPSW4090-27-PN エポックSUSウェーブ EPSW-3Dc-PN 首下3Dc ラフィングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40874626エポックSUSウェーブ EPSW-3Dc-PN 首下3Dc ラフィングタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)1本
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする