EPSW4080-24-PN エポックSUSウェーブエンドミル(多刃)首下3Dcタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 39375946

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エポックSUSウェーブエンドミル(多刃)首下3Dcタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
39375946
品番
EPSW4080-24-PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,770
刃径(mm)
8
シャンク径(mm)
8
刃数
4
刃長(mm)
12
全長(mm)
63
トラスコ品番
424-2998
材質
超硬合金(WC)
表面処理
PNコーティング

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39375946EPSW4080-24-PN40874617EPSW4080-24-PNEPSW4080-24-PN エポックSUSウェーブ EPSW-3Dc-PN 首下3Dc ラフィングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40874617エポックSUSウェーブ EPSW-3Dc-PN 首下3Dc ラフィングタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)1本
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
EPSW4080-24-PN エポックSUSウェーブエンドミル(多刃)首下3Dcタイプ 1本 MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 【通販モノタロウ】