※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エポックSUSウェーブエンドミル(多刃)首下3Dcタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
39375973
品番
EPSW4090-27-PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,710
刃径(mm)
9
シャンク径(mm)
10
刃数
4
刃長(mm)
13.5
全長(mm)
74
トラスコ品番
424-3021
材質
超硬合金(WC)
表面処理
PNコーティング
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39375973
EPSW4090-27-PN
40874626
EPSW4090-27-PN
エポックSUSウェーブ EPSW-3Dc-PN 首下3Dc ラフィングタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
1本
¥
13,980
税込
¥
15,378
注文コードが変更になりました