※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの フライスカッター
イスカルの 柄付タイプ
X その他ミーリング/カッター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39376393
品番
ERW D020A032-A-3-C25-12
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
338-6015
刃数
3
寸法L(mm)
200
寸法D(Φmm)
32
シャンク
ストレート
寸法d(Φmm)
25