※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの タップ・ダイス
サンドビックの タップ
サンドビックの スパイラルタップ
コロタップ300(スパイラル) TiCNコーティング ねじれ角40° EX0DMJ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39377023
品番
EX0DMJ1-M4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,020
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M4×0.7
ピッチ(mm)
0.7
ねじの種類
M(メートルねじ)
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
トラスコ品番
607-9407
全長(mm)
52
下穴径(Φmm)
3.3
ねじ長さ(mm)
7
精度
6H
食付き部の山数
2.5山
表面処理
TiCNコーティング
シャンク径(mm)
5
シャンク四角部(mm)
4
加工ねじ
メートルねじ
突き出しセンタ有無
無
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。