※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX0DMJ2-M10 コロタップ300(スパイラル) TiCNコーティング ねじれ角40° EX0DMJ サンドビック 39377057 EX0DMJ2-M10 コロタップ300(スパイラル) TiCNコーティング ねじれ角40° EX0DMJ サンドビック 39377057

コロタップ300(スパイラル) TiCNコーティング ねじれ角40° EX0DMJ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39377057 品番EX0DMJ2-M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,450
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M10×1.5 ピッチ(mm)1.5 ねじの種類M(メートルねじ) 材質高バナジウムハイス_HSS-E トラスコ品番607-9431 全長(mm)75 下穴径(Φmm)8.5 ねじ長さ(mm)15 精度6H 食付き部の山数3.0山 表面処理TiCNコーティング シャンク径(mm)7 シャンク四角部(mm)5.5 加工ねじメートルねじ 突き出しセンタ有無
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする