HM10KFG-15A グローブバルブ(10K・マレアブル鋳鉄) 桑名金属工業 39378834

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グローブバルブ(10K・マレアブル鋳鉄)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39378834 品番HM10KFG-15A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 材質(ボディ)マレアブル鋳鉄 使用流体静流水・蒸気・油・空気・[[N2]]ガス バルブ種類グローブバルブ トラスコ品番261-9091 全長(mm)85 質量(kg)1.7 高さ(mm)88 ハンドル径D(Φmm)70

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39378834 HM10KFG-15A 06163586 HM10K FG マレブル 汎用10Kタイプ 玉形弁 (フランジ) 桑名金属工業 マレブル 汎用10Kタイプ 玉形弁 (フランジ) 桑名金属工業 1個 6,398 税込7,038 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする