M10KFG-50A グローブバルブ(10K・ダクタイル鋳鉄) 桑名金属工業 39380557

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グローブバルブ(10K・ダクタイル鋳鉄)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39380557 品番M10KFG-50A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35,200
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

要部は主にステンレス製です。

呼び径(A)50 呼び径(B)2 材質(ボディ)ダクタイル鋳鉄(FCD-S) 使用流体静流水・水・油・蒸気・空気・[[N2]]ガス バルブ種類グローブバルブ 用途静流水・水・油・蒸気・空気・[[N2]]ガス用。 トラスコ品番261-9342 全長(mm)203 質量(kg)10.8 高さ(mm)215 ハンドル径D(Φmm)140

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39380557 M10KFG-50A 37073391 M10KFG 日立バルブ グローブバルブ10K 桑名金属工業 日立バルブ グローブバルブ10K 桑名金属工業 1個 31,980 税込35,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする