大阪ラセン管工業(ORK)
大阪ラセン管工業(ORK)の フレキシブルホース・ダクトホース
大阪ラセン管工業(ORK)の フレキシブルホース
真空仕様フレキシブルチューブ(MWフランジ型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39382876
品番
ORV-10C-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
フレキ部:ステンレス(SUS316L)、フランジ部:ステンレス(SUS316L)
トラスコ品番
115-8597
全長(mm)
100
質量(g)
160
長さ(m)
0.1
フランジ
NW10
適合流体
各種ガス、空気(真空排気)