東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の スクリューレス端子台
DINレール対応端子台中間板(PTUシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39384513
品番
PTU-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥90
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心して使用することができます。ネジアップ機構で作業性向上、丸型圧着端子に最適です。
用途
信号用、電源用、中継、2D CAD。
トラスコ品番
391-9030
材質
絶縁材樹脂(UL94V-0)
長さ(mm)
46
幅(mm)
14
色
黒
高さ(mm)
44
質量(g)
21
定格絶縁電圧(V)
1000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39384513
PTU-80
39439897
PTU-80
中間板 PTUシリーズ
東洋技研
1個
¥
108
税込
¥
119
注文コードが変更になりました