サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの モジュラータイプ
90°肩削りカッター CoroMill 390-11切れ刃 コロマントEHヘッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39384687
品番
R390-020EH20-11M
参考基準価格(税別)
¥43,700
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
コロマントEHヘッド
チップサイズ
11
タイプ
コロマントEHヘッド
刃数
M(クロスピッチ:刃数中)
工具径(mm)
20
接続径
19.3
機能長さ(mm)
30
トラスコ品番
613-5889
関連資料:
特長(0.4MB)
品番の見方(0.2MB)