曜日別特売
CPRB2018-8 樹脂加工用超硬ボールエンドミル ユニオンツール 39385665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂加工用超硬ボールエンドミルCPRB2018-8

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は刃径・全長など80種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
刃径(Φmm)
1.8
全長(mm)
45
注文コード
39385665
品番
CPRB2018-8
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥4,224
販売価格(税別)
¥3,840

ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利

用途
樹脂加工用
刃径(Φmm)
1.8
刃長(mm)
1.6
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
トラスコ品番
362-7454
材質
微粒子超硬合金(MG)
刃数
2
質量(g)
884
被削材
アルミ合金、銅、樹脂
表面処理
ノンコート
首下長(mm)
8
コーナーR(mm)
0.9
首径d1(Φmm)
1.7
シャンクテーパ角Bta(°)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37237532
2024-06-28
用途: フライス加工

問題無しです。樹脂のみの加工ですが結構長く使えます。

対象商品 : 37237916
2020-06-14
用途: 木材の3D加工
製造業

木材専用のエンドミルがないので代わりに使用している。大きな問題はないが、寿命が思ったより短い。木の繊維が寿命に影響するのか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする